| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25878656 Herst.-Nr.: 83250023 EAN/GTIN: 4044774921334 |
| |
|
| | |
| FLEXIMARK-Ersatzteil- HT-338 83250023 Ersatzteil Ratchet set HT-338-34 Ersatzteil Anwendungsgebiete: Für Edelstahlkabelbinder Nutzen: Abbindekraft ist stufenweise verstellbar Kabelbinder wird automatisch am Kopf abgetrennt, wenn die eingestellte Zugkraft erreicht ist Handliches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlkabelbinder bis 0,3 mm Dicke Scharfe Kanten werden somit vermieden Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kabelbinders: | Edelstahl | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | Metall | Eigenschaft: | automatisches Abschneiden | MIL-spezifiziert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,79* | € 21,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,81* | € 21,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,86* | € 21,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,87* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|