Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB4-55/20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25880175
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017450R0015
EAN/GTIN:
     5414363109754
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB4-55/20

TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 4 Muffenfinger, Innendurchmesser 55 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
350 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
180 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Betriebstemperatur:
1000 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 235,84*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,165*
€ 236,444*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,698*
€ 271,358*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,681*
€ 284,091*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,06*
€ 289,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,84*
€ 280,6496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,11*
€ 273,8309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,37*
€ 267,0003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,99*
€ 257,0281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,68*
€ 232,8592
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.