Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 280x4,8mm, 220N TS2845HF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25880192
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0065
EAN/GTIN:
     5414363059943
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 280x4,8mm, 220N TS2845HF

Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbaren Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-O. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
4,5 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 16,725*
€ 19,975*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 23,51*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,13*
€ 23,75*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 24,33*
10
€ 5,95*
ab € 21,478*
€ 26,148*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.