Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25880625 Herst.-Nr.: 7TCI029100R0047 EAN/GTIN: 5414363114734 |
|
|
| | |
| Schirmanschluss f.gesch.Leitung+Koax GSC5225 Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Aussenhuelse, Innendurchmesser von 5.71 mm, Weich Bronze, violett Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Hülsenform: | Außenhülse | Isoliert: | nein | Außendurchmesser der Hülse: | 6,5 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 5,71 mm | Hülsenlänge: | 6,4 mm | Pressform: | rund | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,584* | € 49,004* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,68* | € 50,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,59* | € 50,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,44* | € 51,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,66* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|