Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 6,4 MLP250-2-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0445 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0445 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-25880804
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0445
EAN/GTIN:
     5414363105107
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 6,4 MLP250-2-A

MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,98*
€ 96,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,175*
€ 97,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,2275*
€ 107,8475*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,46*
€ 114,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,71*
€ 116,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,90*
€ 115,311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,89*
€ 104,5891
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.