Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch transp. 3,2mm/25x0,10m PLG125-C-10R(VE2,5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25883261
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0578
EAN/GTIN:
     5414363107422
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm

Schrumpfschlauch transp. 3,2mm/25x0,10m PLG125-C-10R(VE2,5m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 25 Stueck je 0.1 m lang
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
0,1 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,57328*
€ 3,57328*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,587*
€ 3,587*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6041*
€ 3,6041*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0578*
€ 4,1978*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23211*
€ 4,43211*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,587*
€ 4,26853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,347*
€ 3,98293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,157*
€ 3,75683
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,587*
€ 3,07853
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Meter (ab € 1,0348* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.