Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 6,4mm/300m PLG250-0-B (VE300m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25883289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0654
EAN/GTIN:
     5414363108023
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 6,4mm/300m PLG250-0-B (VE300m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,73*
€ 324,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,55*
€ 326,54*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,2892*
€ 330,8189*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,348*
€ 386,978*
€ 5,95*
ab € 357,15888*
€ 409,22888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
1 Stück enthält 300 Meter (ab € 0,95517* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.