Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 PA6/GFK DIN lgr 907211507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG7 PA6/GFK DIN lgr 907211507
Artikel-Nr.:
     3517I-25886179
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     907211507
EAN/GTIN:
     7611577037363
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7
gegenmutter

Gegenmutter PG7 PA6/GFK DIN lgr 907211507

Entdecken Sie die GGM PA GFK Sechskantmutter von PLICA, eine hochwertige und widerstandsfähige Lösung für Ihr Kabelmanagement. Diese Sechskantmutter, hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA GFK), zeichnet sich durch ihre ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Meerwasser, Benzin und Mineralöl aus. Sie ist für einen breiten Einsatztemperaturbereich von -30 bis +120 °C geeignet und in verschiedenen PG Grössen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,0668*
€ 0,105*
7 Tage
94
1
€ 6,50*
ab € 0,067*
€ 0,1254*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.