Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M12/M16 6K 916202012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25886296
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     916202012
EAN/GTIN:
     7611577096568

Erweiterung M12/M16 6K 916202012

Entdecken Sie die ERW MS 6KT OR (metr./metr.) Erweiterungen, eine robuste und vielseitige Lösung für Ihr Kabelmanagement. Diese Erweiterungen aus hochwertigem Messing sind mit einem O-Ring ausgestattet und bieten eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Kabelverschraubungen mit unterschiedlichen metrischen Gewindegrössen. Die Erweiterungen sind für einen Temperaturbereich von -25 bis +120 °C ausgelegt und erfüllen die Schutzart IP68, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für vielfältige Anwendungen macht.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,06*
€ 44,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,081*
€ 44,311*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.