Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20, D= 8-13 mm 2234M20EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25886629
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2234M20EX
EAN/GTIN:
     4011126401530
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kleinhuis kabelverschraubung metall...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20 metall

Kabelverschraubung M20, D= 8-13 mm 2234M20EX

Kabelverschraubung nach ATEX-Richtlinie 94/9/CE, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße : M 20 für Kabel-Ø : 8 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite : 22 mm Schutzart : IP68 Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Dichtring : NBR Werkstoff O-Ring : Nitril Werkstoff Klemmeinsatz : PA ATEX Eigenschaften : Zündschutzart EX e Gerätegruppe II Kategorie 2 und 3 Atmosphäre G und D Zone 1,2,21,22
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,95*
€ 11,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,7643*
€ 11,4172*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,4339*
€ 16,4139*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.