Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 2-tlg.EB-Öffn.D=60mm 1255-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25886926
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1255-01
EAN/GTIN:
     4013456550506
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Gerätedose 2-tlg.EB-Öffn.D=60mm 1255-01

B1 Gerätedose (1255-01).
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,6596*
€ 2,0496*
4 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 1,365*
€ 2,235*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,48114*
€ 2,40114*
2 Tage
478
1
€ 5,90*
ab € 1,5357*
€ 2,4757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1219-00
ab € 0,675*
Zubehör
Kaiser
1212-06
ab € 0,72*
Zubehör
Kaiser
1212-08
ab € 0,795*
Zubehör
Kaiser
1212-10
ab € 0,92*
Zubehör
Kaiser
1212-12
ab € 1,02*
Zubehör
Kaiser
1211-00
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.