Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung IP68,D=17-20,5mm,br. 23254PC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung IP68,D=17-20,5mm,br. 23254PC20
Artikel-Nr.:
     3517I-25888690
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     23254PC20
EAN/GTIN:
     4050366335755
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Verschraubung IP68,D=17-20,5mm,br. 23254PC20

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PC-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP 68 bis 10 bar und Type 4X,Zulassungen VDE, UL und CSA, Anschlussgewinde kurz M32x1,5
Dichtbereich 17-20.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..20,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,7998*
€ 3,6555*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,8564*
€ 3,6564*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6564*
€ 4,35112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6464*
€ 4,33922
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4864*
€ 4,14882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3764*
€ 4,01792
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,8564*
€ 3,39912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.