Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 14, PG 9 15010237009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010237009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010237009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010237009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25890083
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010237009
EAN/GTIN:
     4025113183538
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung AD 14, PG 9 15010237009

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-P, IP 66 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 14,38572*
€ 17,48572*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,8665*
€ 18,0765*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,29*
3 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 27,14*
€ 43,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 482,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.