| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25891046 Herst.-Nr.: 40602001 EAN/GTIN: 4013902664337 |
| |
|
| | |
| Abzweigkasten Abox Pro 060-6²/sw Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, schwarz, Ui=690 V AC, In=41 A, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig-6mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5mm², 4 x 2,5mm², 4 x 4mm², 4 x 6mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse Abmessungen: 127 x 127 x 75mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13-21mm, Deckelverliersicherung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 6 mm² | Bestückung: | Schraubklemme | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Einführung von hinten: | ja | Länge: | 127 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,41* | € 19,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 19,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,84* | € 21,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|