Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PLICATEC M20 (4-10) 934283820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25895855
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     934283820
EAN/GTIN:
     7611577115436
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung PLICATEC M20 (4-10) 934283820

Entdecken Sie unsere hochwertige Kabelverschraubung PLICA-TEC MS (M) eine ideale Lösung für sichere und zuverlässige Kabelinstallationen. Mit ihrer wasserdichten Bauweise und dem innovativen Lamellensystem bietet diese Kabelverschraubung eine ausgezeichnete Zugentlastung und passt sich grossen Klemmbereichen an. Hergestellt aus robustem Metall mit einer qualitativ hochwertigen Messingoberfläche, gewährleistet die Kabelverschraubung dauerhafte Stabilität und ist zusätzlich vernickelt, um maximalen Schutz gegen Korrosion zu bieten.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,20*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,42252*
€ 4,21252*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
plica
926004204
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.