Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 3:1 SR1F3/39-13/BK/50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 3:1 SR1F3/39-13/BK/50m
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 3:1 SR1F3/39-13/BK/50m
Artikel-Nr.:
     3517I-25896311
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     461327
EAN/GTIN:
     4010311202099
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch dünnwandig, Rate 3:1 SR1F3/39-13/BK/50m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, dauerhaft beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,15 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 638,13*
€ 735,72*
€ 5,95*
ab € 635,65*
€ 736,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.107,09*
€ 1.236,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,72*
€ 875,5068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 724,40*
€ 862,036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 688,82*
€ 819,6958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,22*
€ 796,3718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 638,13*
€ 759,3747
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,7626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.