Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 schwarz 400 m Rolle 305-01600(400)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-25897239
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-01600
EAN/GTIN:
     4031026139616
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 2:1 schwarz 400 m Rolle 305-01600(400)

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,4 mm
Länge:
400 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,06*
Lager 3517
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,73565*
€ 2,06565*
18 Tage
unbekannt
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,15*
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,25*
21 Tage
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 2,06565*
€ 2,45812
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,73565*
€ 2,06542
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 826,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.