Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HelaCon Plus Verbindungsklemme 148-90054(20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.
Artikel-Nr.:
     3517I-25897267
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90054
EAN/GTIN:
     4031026613963
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

HelaCon Plus Verbindungsklemme 148-90054(20)

Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation. 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie. Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation. Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang. Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite. Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,65*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,67*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,78*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,665*
€ 7,215*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,215*
€ 8,58585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,665*
€ 6,74135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 144,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.