Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 1,1mm orange 769-308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-25900242
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-308
EAN/GTIN:
     4017332373623
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschlußplatte 1,1mm orange 769-308

Abschluss- und Zwischenplatte
1,1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2524*
€ 0,3424*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2339*
€ 0,3739*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2416*
€ 0,3916*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3071*
€ 0,4171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.