Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock AB/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflagebock AB/SS
Auflagebock AB/SS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25903032
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0404428
EAN/GTIN:
     4017918001889
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter phoenix contac...
sammelschienenhalter

Auflagebock AB/SS

Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6002*
€ 0,845*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6184*
€ 0,8584*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6545*
€ 0,9045*
6 Tage
230
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6643*
€ 0,9274*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.