Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZB 4,lgs:21-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZB 4,lgs:21-30
Zackband ZB 4,lgs:21-30
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25905799
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805739:0021
EAN/GTIN:
     4017918505189
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Zackband ZB 4,lgs:21-30

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,84*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8664*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,875*
10
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,88266*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,65012*
€ 0,91012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.