Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 93.932.6350.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerteil 93.932.6350.0
Artikel-Nr.:
     3517I-25908722
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.932.6350.0
EAN/GTIN:
     4015573244238
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Steckerteil 93.932.6350.0

Steckerteile, 3-polig, mit Zugentlastung und doppeltem Klemmanschluß, Farbe: weiß, Type: St 18/3 S2 ZE WS RD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
8,3 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,0867*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6342*
€ 3,8642*
1
€ 3,90*
ab € 2,83*
€ 4,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,1767*
€ 4,6767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.