Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 2-pol. 734-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25908821
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-302
EAN/GTIN:
     4044918513470
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste 2-pol. 734-302

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12767*
€ 1,36767*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,38*
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1982*
€ 1,4482*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2098*
€ 1,4598*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3054*
€ 1,5754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,4482*
€ 1,72336
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 289,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-127
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04233*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-602
ab € 0,72956*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,28197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0307*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.