Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem S: 210-300 (1x) 209-657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-657 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-657 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517I-25908830
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-657
EAN/GTIN:
     4017332274456
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WSB-Bezeichnungssystem S: 210-300 (1x) 209-657

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
210, 220 ... 300 (je 10x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,11*
€ 2,678*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 2,96*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,9976*
€ 2,9976*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,1075*
€ 3,1075*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,0563*
€ 3,2398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.