Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 60x11,9x63mm WDU 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 60x11,9x63mm WDU 16
Durchgangsklemme 60x11,9x63mm WDU 16
Artikel-Nr.:
     3517I-25909759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020400000
EAN/GTIN:
     4008190127794
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 60x11,9x63mm WDU 16

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,57742*
€ 2,34742*
2 Tage
43
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,35*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,36*
3 Tage
41
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6728*
€ 2,4928*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6566*
€ 2,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0657*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,25279*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1053260000
ab € 0,6732*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,06112*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.