Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:31-40 je(10x) 793-5505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMB-Bezeichnungssystem W:31-40 je(10x) 793-5505
WMB-Bezeichnungssystem W:31-40 je(10x) 793-5505
Artikel-Nr.:
     3517I-25911520
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5505
EAN/GTIN:
     4044918934480
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WMB-Bezeichnungssystem W:31-40 je(10x) 793-5505

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
31 ... 40 (10x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,444*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 3,01*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,06*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,15*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5504
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5506
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5508
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5509
ab € 9,31*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5544
ab € 9,33*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5569
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5570
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5571
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5572
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5573
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5602
ab € 1,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.