Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25913979 Herst.-Nr.: 160000 EAN/GTIN: 8711893600049 |
| |
|
| | |
| H-T Klammer, T104 160000 Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Geeignet für Flanschstärke: | 2..3 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,927* | € 273,767* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,22* | € 275,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,26* | € 277,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,77* | € 280,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 249,41* | € 295,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3522* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|