Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Druckschraube 19.009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Druckschraube 19.009
MS-Druckschraube 19.009
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25918515
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     19.009
EAN/GTIN:
     4024092039713
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

MS-Druckschraube 19.009

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, sehr hohe Zugentlastung, Zubehör Pg Messing
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,062*
€ 22,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,37*
€ 23,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.