Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 605 32 ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 605 32 ALU
Befestigungsschelle 605 32 ALU
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25922301
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017926
EAN/GTIN:
     4012195590170
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 605 32 ALU

Befestigungsschelle zweilappig 32mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 112,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 115,92*
Lager 3517
€ 5,00*
€ 116,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
€ 117,00*
Frei Haus
€ 120,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,15*
€ 138,2185
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,1615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.