Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube Z M4X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25922392
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     Z M4X8
EAN/GTIN:
     4013339125401
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Schraube Z M4X8

Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde : M4 Schraubenlänge : 8 mm Festigkeitsklasse : 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0847*
€ 0,1216*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1292*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0968*
€ 0,1371*
100
€ 5,95*
ab € 0,10075*
€ 0,14215*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,0902*
€ 0,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1292*
€ 0,1537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.