| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25922645 Herst.-Nr.: AH38-AM6T EAN/GTIN: 4013339745647 |
| |
|
| | |
| Stangenbefestigung AH38-AM6T E-Klips, Flanschkralle mit Winkelabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 3 - 8 mm für Anschlussgewindestab : M 6 Abstand zur Flanschoberfläsche A : 46 mm Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 680 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,87429* | € 3,70429* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,75* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,5501* | € 3,7601* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 2,9661* | € 3,8261* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,7261* | € 4,0261* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|