Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsträger V4A f. 16 Zeichen YID-STRIP-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-STRIP-16 Markierungssystem
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-STRIP-16 Markierungssystem
Artikel-Nr.:
     3517I-25923210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0108
EAN/GTIN:
     5414363458111
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsträger V4A f. 16 Zeichen YID-STRIP-16

YID-STRIP-16 Ty-Met Edelstahlkabelbinder, 316 Edelstahl-Markierungssystem, fuer Extrembedingungen, unbeschichtet, 188x7.9x0.25mm, Schiene für 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
93 mm
Breite:
7,9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,165*
€ 115,535*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,35*
€ 120,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,66*
€ 122,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,31*
€ 124,15*
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 124,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,38*
€ 143,2522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,58*
€ 139,9202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,38*
€ 136,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,35*
€ 131,3165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,35*
€ 117,0365
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.