Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 840x16mm sw V4A YLS-16-840BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-16-840BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-16-840BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25923391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0081
EAN/GTIN:
     5414363453567
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 840x16mm sw V4A YLS-16-840BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
840 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 288,296*
€ 342,726*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,36*
€ 358,37*
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 361,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,08*
€ 362,445*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,17*
€ 370,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,37*
€ 426,4603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,36*
€ 422,8784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,53*
€ 407,6107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,00*
€ 395,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,36*
€ 356,2384
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,9872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.