Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 2p.,1,5qmm sw 890-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 2p.,1,5qmm sw 890-112
Stecker 2p.,1,5qmm sw 890-112
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25923814
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-112
EAN/GTIN:
     4045454232894
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme

Stecker 2p.,1,5qmm sw 890-112

Stecker
mit Zugentlastungsgehäuse
2-polig
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
3,8..8,2 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,6876*
€ 2,0476*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,15*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,85719*
€ 2,20719*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,21*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.