Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder 594mm MLT6EH15-LP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder 594mm MLT6EH15-LP
Stahlkabelbinder 594mm MLT6EH15-LP
Artikel-Nr.:
     3517I-25923969
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT6EH15-LP
EAN/GTIN:
     0074983446322
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Stahlkabelbinder 594mm MLT6EH15-LP

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
594 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
3,115 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 165,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,775*
€ 166,15*
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 171,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,56*
€ 197,0164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,46*
€ 192,1374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,65*
€ 188,7935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,47*
€ 183,8193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,49*
€ 157,6631
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.