Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA M50 gr 8255.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517I-25924256
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8255.50
EAN/GTIN:
     7611614223049
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter PA M50 gr 8255.50

Gegenmuttern Kunststoff mit Flansch (8255.50).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34892*
€ 0,62892*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,3919*
€ 0,7019*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3968*
€ 0,7168*
10
€ 5,95*
ab € 0,40043*
€ 0,72043*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.