Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder Längs 51-60 Gr.Z 8WH8120-2AB55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25925813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81202AB55
EAN/GTIN:
     4001869349060
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild

Schilder Längs 51-60 Gr.Z 8WH8120-2AB55

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 51-60, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0369*
€ 0,0546*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0596*
€ 0,0875*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0618*
€ 0,0908*
100
€ 3,90*
ab € 0,0674*
€ 0,0989*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0685*
€ 0,1005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.