Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbandkabelbinder 4572x19,1mm sw FOR180-50-0-FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Klettbandkabelbinder, FOR180-50-0-FR Rl.n, 4572x19.1mm, FOR180-50-0-FR
ABB Klettbandkabelbinder, FOR180-50-0-FR Rl.n, 4572x19.1mm, FOR180-50-0-FR
Artikel-Nr.:
     3517I-25926399
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0000
EAN/GTIN:
     5414363443995
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Klettbandkabelbinder 4572x19,1mm sw FOR180-50-0-FR

Der Ty-Grip Vollkunststoff-Kabelbinder ist ein Klettbandkabelbinder, der sich besonders für Einsatzbereiche eignet, bei denen häufige Änderungen erforderlich sind. Diese Klettbandkabelbinder lassen sich sehr schnell und einfach ohne Werkzeug verarbeiten. Sie sind in diversen Längen für unterschiedliche Bündeldurchmesser lieferbar. Bei dieser Baureihe ist der Klettbandkabelbinder entweder mit Verschlussschlitz oder Befestigungsschlaufe erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
19,1 mm
Bandlänge:
4572 mm
Banddicke:
1,6 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 14,7055*
€ 18,0955*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 14,8041*
€ 18,1041*
200
Frei Haus
ab € 14,9519*
€ 18,2819*
8 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 15,266*
€ 18,576*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,3554*
€ 23,7854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 18,0955*
€ 21,53365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7055*
€ 17,49955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3.619,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.