Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter PG42/M50 APM 42/50 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25926750
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063674
EAN/GTIN:
     4007685029216
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m50 polyam...

Adapter PG42/M50 APM 42/50 RAL7035

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,222*
€ 4,552*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,2668*
€ 4,6068*
5
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,16*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,6966*
€ 5,2166*
5
€ 5,95*
ab € 5,23954*
€ 7,37954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,412*
€ 5,25028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,872*
€ 4,60768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,222*
€ 3,83418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,4164*
Ähnlich
Wiska
10063668
ab € 0,7046*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6684*
Ähnlich
Wiska
10063671
ab € 1,781*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063673
ab € 15,889*
Ähnlich
Wiska
10063675
ab € 3,272*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063651
ab € 0,3065*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,348*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,353*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,3496*
Ähnlich
Wiska
10063657
ab € 0,3596*
Ähnlich
Wiska
10063658
ab € 0,398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.