Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten K3 EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517I-25927065
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98000201
EAN/GTIN:
     4013902200108
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten K3 EK

Einbaukasten, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 20-poligen Telefon-Anschlussleiste oder als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, kombinierbar, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M50, stützholmfähig
Abmessungen: 142 x 142 x 70mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
142 mm
Breite:
142 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 13,06*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 9,22*
€ 13,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,38*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 13,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
46050601
ab € 6,61*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,75*
Zubehör
Spelsberg
46051601
ab € 12,14*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,83*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 49,45*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,36*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,55*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,99*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,54*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,67*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.