Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube FP BZ 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschraube FP BZ 13
Befestigungsschraube FP BZ 13
Artikel-Nr.:
     3517I-25927127
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000107
EAN/GTIN:
     4012591105572
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Befestigungsschraube FP BZ 13

Befestigungsschraube, Länge 13 mm. Zur Montage auf dem ENYSTAR-Gehäuseboden. Selbstfurchend und verzinkt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindeart:
sonstige
Gewindedurchmesser:
4,5 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,28*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2123*
€ 0,2823*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
100
€ 3,90*
ab € 0,2373*
€ 0,3173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.