Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein Abox 060 KLS-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein Abox 060 KLS-6
Klemmstein Abox 060 KLS-6
Artikel-Nr.:
     3517I-25927669
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84000601
EAN/GTIN:
     4013902110247
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmstein Abox 060 KLS-6

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-6mm²
Abmessungen: 46,6 x 17,8 x 31,5mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 4,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,83*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.