Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtrenn-Reihenklemme WTR 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messtrenn-Reihenklemme WTR 2.5
Messtrenn-Reihenklemme WTR 2.5
Artikel-Nr.:
     3517I-25928261
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1855610000
EAN/GTIN:
     4032248458417
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Messtrenn-Reihenklemme WTR 2.5

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 6,40*
ab € 1,78967*
€ 2,02967*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,0893*
€ 2,3693*
100
€ 5,95*
ab € 2,16751*
€ 2,45751*
63 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,1874*
€ 2,4774*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0657*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
7921560000
ab € 1,96856*
Zubehör
Weidmüller
7921570000
ab € 4,87247*
Zubehör
Weidmüller
7921600000
ab € 4,86247*
Zubehör
Weidmüller
1833090000
ab € 0,5882*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,3047*
Zubehör
Weidmüller
1579040000
ab € 0,6716*
Zubehör
Weidmüller
1778280000
ab € 0,12577*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,06122*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,8645*
Zubehör
Weidmüller
2108910000
ab € 1,8995*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.