| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25928883 Herst.-Nr.: 9197-20 EAN/GTIN: 4013456242302 |
| |
|
| | |
| Trennwand 9197-20 Trennwand (9197-20). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Weitere Informationen: | | Trennwandbreite: | 235 mm | Trennwandhöhe: | 205 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,34158* | € 6,98158* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,5964* | € 7,2964* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 6,1172* | € 7,9372* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,58* | € 8,02* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,90379* | € 8,44379* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|