Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer 30x60mm gelb CC 30/60 K MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer 30x60mm gelb CC 30/60 K MC NE GE
Gerätemarkierer 30x60mm gelb CC 30/60 K MC NE GE
Artikel-Nr.:
     3517I-25930032
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1078320000
EAN/GTIN:
     4032248838370
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer 30x60mm gelb CC 30/60 K MC NE GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 0,28762*
€ 0,48762*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,2913*
€ 0,4913*
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 0,292*
€ 0,492*
17 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,5065*
5 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 0,3115*
€ 0,5315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.