| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25931103 Herst.-Nr.: 1159-26 EAN/GTIN: 4013456536180 |
| |
|
| | |
| Universal-Geräteträger für Außendämmung 1159-26 Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz (1159-26). Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen, Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination. Breite: 100 mm | Länge: 220 mm | Anwendungsgebiet: Installation an oder in der gedämmten Außenfassade | Tiefe: 160 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Isolierstärke: | 60..160 mm | Befestigungsfläche: | sonstige | Mit Füll-Dämmstoffen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,45683* | € 29,03683* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,82* | € 29,53* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 22,49* | € 30,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,4607* | € 30,3507* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,6858* | € 31,8658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|