Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle MBS 030


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bandschelle MBS 030
Bandschelle MBS 030
Artikel-Nr.:
     3517I-25932176
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203102
EAN/GTIN:
     4012195693352
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder

Bandschelle MBS 030

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,12*
€ 202,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 208,98*
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 215,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,32*
€ 218,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,98*
€ 221,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,98*
€ 248,6862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,88*
€ 247,3772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,45*
€ 232,5855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,00*
€ 224,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,81*
€ 209,2139
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 303,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.