Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M12x1,5 D=4-7mm ESSKE 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M12 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M12 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3517I-25932940
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069200
EAN/GTIN:
     4007685020770
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

ATEX-Kabelverschraubung M12x1,5 D=4-7mm ESSKE 12

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 17,40*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,0752*
€ 17,4552*
10
Frei Haus
ab € 14,571*
€ 18,031*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,0962*
€ 19,5862*
10
Frei Haus
ab € 17,929*
€ 22,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064188
ab € 1,8029*
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.