Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 254322010 Pg21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung 254322010 Pg21
Artikel-Nr.:
     3517I-25934165
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     254322010
EAN/GTIN:
     4050366108885
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch

Verschraubung 254322010 Pg21

EMV-Kabelverschraubung UNI EMV Dicht Pg, aus vernickeltem Messing, gute Schirmkontaktierung per Doppelkonus, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis10 bar, Zulassung DNV-GL, Anschlussgewinde kurz Pg21
Dichtbereich 17-20 mm
Temperaturbereich -40 bis 135°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Sechskant Eckmaß:
38,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,609*
€ 183,716*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 189,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,61*
€ 225,6359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,33*
€ 222,9227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,52*
€ 213,6288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,55*
€ 207,7145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,10*
€ 183,379
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.