| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25934362 Herst.-Nr.: 216/5 EAN/GTIN: 4050366041571 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter Messing vernickelt 216/5 M16 Gegenmutter - Metrisches Gewinde nach EN 60423, aus vernickeltem Messing, zum Fixieren der Kabelverschraubung in Gehäusebohrungen, Gewinde M16x1,5 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2393* | € 0,3427* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,2464* | € 0,3564* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,31* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|